WESCO 272718 επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2000 λίβρες, 72 x 63 x 24 | AG7KNG

WESCO 272718 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών από σύρμα, χωρητικότητα 2000 λίβρες, 72" x 63" x 24"

Στοιχείο: AG7KNG Μοντέλο: 272718
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€592.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ραφιών καλωδίων
Βάθος24 "
Ύψος63 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός Ράφων4
συνολικό ύψος63 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος72 "
Ρυθμίσεις ραφιώνΠροσαυξήσεις 1 "
Χωρητικότητα ραφιού500 λίβρες
Πλάτος72 "
Φινίρισμα ραφιών καλωδίωνΕπιχρωμιωμένο
Υλικό καλωδίωνΑτσάλι
Τύπος ραφιών καλωδίωνμίζα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)160.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)182.88

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα ραφιούΒάθοςΎψοςΠλάτοςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESCO 272640 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 36 "x 63" x 18 "| AG7KMJ 272640600 λίβρες18 "63 "36 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες63 "18 "€293.23
WESCO 272641 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 λίβρες, 36 "x 74" x 18 "| AG7KMK 272641600 λίβρες18 "74 "36 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες74 "18 "€333.68
RFQ
WESCO 272642 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 λίβρες, 36 "x 86" x 18 "| AG7KML 272642600 λίβρες18 "86 "36 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες86 "18 "€348.32
RFQ
WESCO 272703 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 48 ​​"x 63" x 18 "| AG7KMM 272703600 λίβρες18 "63 "48 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες63 "18 "€369.92
WESCO 272704 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 48 ​​"x 74" x 18 "| AG7KMN 272704600 λίβρες18 "74 "48 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες74 "18 "€379.35
RFQ
WESCO 272705 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 48 ​​"x 86" x 18 "| AG7KMP 272705600 λίβρες18 "86 "48 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες86 "18 "€414.59
RFQ
WESCO 272706 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών καλωδίων, χωρητικότητα 2400 Lbs, 60 "x 63" x 18 "| AG7KMQ 272706600 λίβρες18 "63 "60 "Μονάδα ραφιών καλωδίων2400 λίβρες63 "18 "€427.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272718 Επιχρωμιωμένη μονάδα ραφιών από σύρμα, χωρητικότητα 2000 λίβρες, 72" x 63" x 24"
€592.16 /μονάδα