WESCO 272148 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 63 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAP

WESCO 272148 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 63 ίντσες x 21 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7JAP Μοντέλο: 272148

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,120.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπαλέτα φορτηγό
ΧρώμαΜπλε γκρι
Μειώθηκε το ύψος του πιρουνιού3"
Υψωμένο ύψος πιρούνι8"
Μήκος περονοφόρου48 "
Πλάτος περονοφόρου6"
HandleΕπικαλυμμένο με καουτσούκ
Μήκος63 "
Χωρητικότητα φορτίου5500 λίβρες
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος63 "
συνολικό πλάτος21 "
άξονας περιστροφής200 βαθμούς
Roller Dia.3"
Υλικό κυλίνδρωνΠολυουρεθάνη Moldon
Υλικό τροχούΠολυουρεθάνη Moldon
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια21 "
Πλάτος ανάμεσα στα πιρούνια9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)160.02
Πλάτος πλοίου (cm)53.34

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜήκος περονοφόρουΤιμή
WESCO 272136 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | AG7JAM 2721365500 λίβρες51 "21 "36 "€1,079.71
WESCO 272142 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 21 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΙΑΝ 2721425500 λίβρες57 "21 "42 "€1,100.07
WESCO 272736 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 51 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος, 48 ίντσες ύψος | AG7JAQ 2727365500 λίβρες51 "27 "36 "€1,087.27
WESCO 272742 Standard Deluxe Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, 57 ίντσες x 27 ίντσες Μέγεθος | AG7JAR 2727425500 λίβρες57 "27 "42 "€1,112.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 272148 Pallet Truck, χωρητικότητα 5500 λίβρες, μέγεθος 63 ίντσες x 21 ίντσες
€1,120.64 /μονάδα