WESCO 270051 Drum Grab For 55 gal. Τύμπανο, 1500 λίβρες, Χάλυβας | AG7HHY DJL-55

WESCO 270051 Drum Grab For 55 gal. Τύμπανο, 1500 λίβρες, Ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HHY Μοντέλο: 270051Cross Ref: DJL-55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,073.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύμπανο πιάσιμο
ΧρώμαRed
Drum ActionΑνελκυστήρας, Μεταφορές
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Υλικό τυμπάνουΑτσάλι
Μέγεθος δοκού55 gal.
Τύπος τυμπάνουΚλειστό
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7 "x 2.25"
Ύψος4.750 "
Μήκος42.75 "
Χωρητικότητα φορτίου1500 lbs.
ΥλικόΣυγκολλημένος χάλυβας
Αριθμός τυμπάνων1
Τύπος λειτουργίαςΕγχειρίδιο, Μηχανικά Αυτοματοποιημένο
συνολικό ύψος4.750 "
Συνολικό μήκος42.75 "
συνολικό πλάτος28 "
ΧαρακτηριστικάΣταθερό
Πλάτος28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)108.59
Πλάτος πλοίου (cm)71.12

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΥλικό τυμπάνουΤύπος τυμπάνουΜέγεθος δοκούΧωρητικότητα φορτίουDrum ActionΑριθμός τυμπάνωνΤιμή
WESCO 240048 Drum Grab Για 55 γαλ. Τύμπανο, 1 τύμπανο, 1500 λίβρες. Χωρητικότητα, Χάλυβας | AG7HHX DJ-55 240048Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€957.20
WESCO 240049 Drum Grab For 2 55 gal. Τύμπανο, 2 τύμπανο, 3000 λίβρες. Χωρητικότητα, Χάλυβας | AG7HHZ DJ-255 240049Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό55 gal.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€1,672.74
WESCO 240047 Drum Grab For 30/55 gal. Τύμπανο, 1500 λίβρες, Χάλυβας | AG7HJA ADJ-53 240047Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€965.27
WESCO 270084 Ρυθμιζόμενη λαβή τυμπάνου, 1500 λίβρες, 55 ή 30 γαλλ. Τύμπανο, Χάλυβας | AG7HJB ADJL-53 270084Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1500 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€1,370.59
WESCO 272401 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 έως 55 gal. | AG7HJD DVG-255 272401Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 έως 55 gal.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€828.16
WESCO 272408 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 or 55 gal. | AG7HJE SAVG-53 272408Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές1€677.39
WESCO 272409 Value Drum Grab, 1000 lbs., 30 or 55 gal., Closed Drum | AG7HJF DAVG-253 272409Εγχειρίδιο, Μηχανικά ΑυτοματοποιημένοΑτσάλιΚλειστό30 γαλλ. , 55 γαλλ.1000 lbs.Ανελκυστήρας, Μεταφορές2€956.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 270051 Drum Grab For 55 gal. Τύμπανο, 1500 λίβρες, Ατσάλι
€1,073.61 /μονάδα