WESCO 261160 Triple Truck Frame, 71 Inch ύψος, Winch Steel Stacker, Χειροκίνητη

Στοιχείο: AA6ZYM Μοντέλο: 261160Cross Ref: 15J264 / TTF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,854.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤριπλό φορτηγό
ΒάσηΑρχικό
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.19 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.59 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 85 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Μήκος περονοφόρου26.75 "
Πλάτος περονοφόρου19.5 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινός τροχός Dia.3"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω4"
Ανύψωση ύψους πιρούνια62 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης69 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης4"
Χωρητικότητα φορτίου750 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης15 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος70.75 "
Συνολικό μήκος1/4 "Γυναίκα x 1/4" Αρσενικό
συνολικό πλάτος30 "
Powered ByΧειροκίνητο βαρούλκο
Πίσω τροχός Dia.10 "
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΣτερεό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 100.8
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)144.78
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρησιμοποιείται σε αποθήκες, αποθήκες, ναυτιλιακές εγκαταστάσεις και σε διάφορα βιομηχανικά περιβάλλοντα
    • Διαθέτει χειροκίνητο βαρούλκο με αυτόματο φρένο, εύκολους κυλίνδρους φόρτωσης για φόρτωση σε κρεβάτια φορτηγών, σκουπίδια 3 ιντσών που εκτρέπουν περιστρεφόμενους τροχούς από νεοπρένιο, κλειδαριά τροχού με πεντάλ και ρυθμιζόμενους μοχλούς (3 θέσεις)
    • Η γωνία Outrigger μπορεί να αλλάξει, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτωμένη
    • Το βαρούλκο υψηλής σχέσης επιτρέπει την εύκολη ανύψωση με ελάχιστη προσπάθεια
    • Βολικό κλείδωμα τροχών με πόδι για αυξημένη ασφάλεια
    • Οι τροχοί φόρτωσης μεσαίου σκελετού επιτρέπουν τη κλίση της μονάδας στο κρεβάτι του φορτηγού με ελάχιστη προσπάθεια
    • Η χειρολαβή βαρούλκου γρήγορης σύνδεσης με ελατήριο μπορεί να αντιστραφεί για αποθήκευση
    • Λειτουργεί με χάλυβα 30, 55 & 85 γαλόνι, ίνες και πολυ τύμπανα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 261161 Drum Grab 16 ίντσα Μήκος 16 ίντσες Πλάτος 36 ίντσες ightψος | AA6ZYN 15J265 / TTF-GG 261161Gator Grip75033 "12 "16 "€1,054.20
WESCO 261162 Ρυθμιζόμενα πιρούνια 26-3 / 4 ίντσες Μήκος 3 ίντσες Πλάτος Pr | AA6ZYP 15J266 / TTF-AF 261162Ρυθμιζόμενα πιρούνια750-26.75 "3"€125.69
WESCO 261163 Πλατφόρμα φόρτωσης 28-1 / 2 ίντσες μήκος 21-1 / 4 ίντσες πλάτος | AA6ZYQ 15J267 / TTF-P 261163πλατφόρμα ανύψωσης750-28.125 "21.25 "€262.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261160 Triple Truck Frame, 71 Inch ύψος, Winch Steel Stacker, Χειροκίνητη
€2,854.67 /μονάδα