WESCO 261053-PD Ρυθμιζόμενο πιρούνι και βάση ισχύος στοίβαξης, ανύψωση 64 ιντσών | AG7JNP PASFL-64-42-3550S-2K-PD

WESCO 261053-PD Ρυθμιζόμενο πιρούνι και βάση στοίβαξης ισχύος, ανύψωση 64 ιντσών

Στοιχείο: AG7JNP Μοντέλο: 261053-PDCross Ref: PASFL-64-42-3550S-2K-PD
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€15,475.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
ΒάσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.35 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.50 "
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου42 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης64 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης0"
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης24 "
συνολικό ύψος83 "
Powered ByΜπαταρία
Πλάτος σε όλα τα πιρούνια6 "- 29"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 337.05
Ύψος πλοίου (cm)210.82

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστο ύψος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΒασικά πόδια μέσα στο Dia.Βασικά πόδια έξω από το Dia.Κέντρο φόρτωσηςΤιμή
WESCO 261092-PD Fork Power Drive Stacker, 56 Inch Lift, 20 Inch Base Leg ID | AG7JMM PSFL-56-25-20S-2K-PD 261092-ΠΔ2000 λίβρες56 "72 "20 "26 "15 "€13,784.11
RFQ
WESCO 261093-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 20 Inch Base Leg ID | AG7JMN PSFL-64-25-20S-2K-PD 261093-ΠΔ2000 λίβρες64 "83 "20 "26 "15 "€13,971.57
RFQ
WESCO 261094-PD Fork Power Drive Stacker, 76 Inch Lift, 20 Inch Base Leg ID | AG7JMP PSFL-76-25-20S-2K-PD 261094-ΠΔ2000 λίβρες76 "94 "20 "26 "15 "€14,595.18
RFQ
WESCO 261095-PD Power Drive Stacker, Σταθερή βάση, Ρυθμιζόμενο πιρούνι | AG7JMQ PSFL-86-25-20S-2K-PD 261095-ΠΔ2000 λίβρες86 "104 "20 "26 "15 "€15,905.38
RFQ
WESCO 261044-PD Fork Power Drive Stacker, 64 Inch Lift, 30 Inch Base Leg ID | AG7JMV PSFL-64-30-30S-2K-PD 261044-ΠΔ2000 λίβρες64 "83 "30 "36 "18 "€14,029.30
RFQ
WESCO 261045-PD Fork Power Drive Stacker, 76 Inch Lift, 30 Inch Base Leg ID | AG7JMW PSFL-76-30-30S-2K-PD 261045-ΠΔ2000 λίβρες76 "94 "30 "36 "18 "€14,350.77
RFQ
WESCO 261046-PD Fork Power Drive Stacker, 86 Inch Lift, 30 Inch Base Leg ID | AG7JMX PSFL-86-30-30S-2K-PD 261046-ΠΔ2000 λίβρες86 "104 "30 "36 "18 "€15,014.33
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 261053-PD Ρυθμιζόμενο πιρούνι και βάση στοίβαξης ισχύος, ανύψωση 64 ιντσών
€15,475.49 /μονάδα