WESCO 260050 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 72 ίντσες | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032

WESCO 260050 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 72 ίντσες

Είδος: AF4MPU Μοντέλο: 260050Cross Ref: 9CLY6 / ESPL-60-3032
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,304.75 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Βασικά πόδια μέσα στο Dia.25.5 "
Βασικά πόδια έξω από το Dia.32 "
Τύπος τροχού τροχού(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος
ΧρώμαRed
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Μέγιστο ύψος ανύψωσης60 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.25 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
Κέντρο φόρτωσης18 "
συνολικό ύψος72.5 "
Συνολικό μήκος44.5 "
συνολικό πλάτος33 "
Μήκος πλατφόρμας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας32 "
Powered ByΑντλία ποδιών
Πίσω Caster Dia.4"
Διάμετρος τροχού5"
Υλικό τροχούΦαινολική
Τύπος τροχούΦαινολική

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)182.88
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 260151 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 500 Lbs, Ύψος 70.5 ίντσες | AF4BNB 8P315 / LLHF 26015119 "254 "3"Υδραυλική αντλία ποδιών4.25 "500 λίβρες70.5 "€1,754.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260050 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 72 ίντσες
€3,304.75 /μονάδα