WESCO 260151 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 500 Lbs, Ύψος 70.5 ίντσες | AF4BNB 8P315 / LLHF

WESCO 260151 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 500 Lbs, Ύψος 70.5 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BNB Μοντέλο: 260151Cross Ref: 8P315 / LLHF

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,754.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός ανελκυστήρας πλατφόρμας
Τύπος τροχού τροχού2
ΧρώμαRed
Μήκος περονοφόρου19 "
Πλάτος περονοφόρου3"
Μπροστινό Caster Dia.18 "
Μπροστινός τροχός Dia.5"
Ανύψωση ύψους πιρούνια προς τα κάτω4-1 / 4 "
Ανύψωση ύψους πιρούνια54
Μέγιστο ύψος ανύψωσης54 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης4.25 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
συνολικό ύψος70.5 "
Συνολικό μήκος30 "
συνολικό πλάτος20 "
Μήκος πλατφόρμας19 "
Πλάτος Πλατφόρμας3"
Powered ByΥδραυλική αντλία ποδιών
Πίσω Caster Dia.5"
Πίσω τροχός Dia.5"
Διάμετρος τροχού5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)179.07
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΤύπος τροχού τροχούΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςPowered ByΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΤιμή
WESCO 260050 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 72 ίντσες | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032 26005030 "(2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος60 "32 "Αντλία ποδιών5.25 "1000 λίβρες72.5 "€3,304.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 260151 Hydraulic Platform Lift, Χωρητικότητα 500 Lbs, Ύψος 70.5 ίντσες
€1,754.26 /μονάδα