WESCO 240077 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.5 ίντσες, χάλυβας | AF3PAL 8AC60 / 45BTW

WESCO 240077 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.5 ίντσες, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PAL Μοντέλο: 240077Cross Ref: 8AC60 / 45BTW

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€641.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 85 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων23-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων59-1 / 2 "
Συνολικό βάθος23.5 "
συνολικό ύψος59.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος24 "
Χαρακτηριστικά2 τροχούς
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
Τύπος τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)59.06
Μήκος πλοίου (cm)149.86
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χειρίζεται πολυ βαρέλια
    • Σχεδιασμένο για να μεταφέρει τύμπανα 113.5 λίτρων, 208.2 λίτρων και 321.7 λίτρων
    • Επικαλυμμένο με φινίρισμα σε σκόνη για μεγαλύτερη διάρκεια
    • Εργονομικές λαβές σε σχήμα Υ για ομαλή πλοήγηση σε στενούς διαδρόμους

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψος Χωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240076 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.75 ίντσες, Πολυολεφίνη | AF3PEF 8AE08 / 40BTW 2400761000 λίβρες59.5 "30 έως 85 gal.23.75 "2 τροχούςΠολυολεφίνη€620.35
WESCO 240121 Ergonomic Four Wheel Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, 58 Inch x 24 Inch Μέγεθος | AG7HEK 15BTC 2401211000 λίβρες58 "30 έως 55 gal.24 "4 τροχούςΚαουτσούκ Moldon€675.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240077 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.5 ίντσες, χάλυβας
€641.23 /μονάδα