WESCO 240076 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.75 ίντσες, Πολυολεφίνη | AF3PEF 8AE08 / 40BTW

WESCO 240076 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.75 ίντσες, Πολυολεφίνη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3PEF Μοντέλο: 240076Cross Ref: 8AE08 / 40BTW

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€620.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
ΧρώμαΠορτοκαλί
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 85 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Μπροστινός τροχός Dia.10 "
Πλάτος μπροστινού τροχού2-1 / 2 "
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων23-1 / 2 "
Πλάτος πλακιδίων59-1 / 2 "
Συνολικό βάθος23.5 "
συνολικό ύψος59.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος23.75 "
Χαρακτηριστικά2 τροχούς
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΠολυολεφίνη
Τύπος τροχούΠολυολεφίνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.15
Ύψος πλοίου (cm)154.94
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υποστηρίζει βαρέλια πολυ και ινών
    • Διαχειρίζεται με ασφάλεια τα τύμπανα των 113.5 λίτρων, 208.1 λίτρων και 321.7 λίτρων
    • Ολοκληρώθηκε με επίστρωση σκόνης για μεγαλύτερη αντοχή στο προϊόν
    • Εργονομικές λαβές σχήματος Υ για εύκολη μεταφορά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψος Χωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240077 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.5 ίντσες, χάλυβας | AF3PAL 8AC60 / 45BTW 2400771000 λίβρες59.5 "30 έως 85 gal.24 "2 τροχούςΠολυολεφίνη€641.23
WESCO 240121 Ergonomic Four Wheel Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, 58 Inch x 24 Inch Μέγεθος | AG7HEK 15BTC 2401211000 λίβρες58 "30 έως 55 gal.24 "4 τροχούςΚαουτσούκ Moldon€675.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240076 Drum Truck, Χωρητικότητα 1000 Lbs, Ύψος 59.75 ίντσες, Πολυολεφίνη
€620.35 /μονάδα