WESCO 240031 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 900 λίβρες, χάλυβας | AG7HFP D5-HR

WESCO 240031 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 900 λίβρες, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HFP Μοντέλο: 240031Cross Ref: D5-HR

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€145.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Διάμετρος24
Χωρητικότητα τυμπάνου55 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Μέσα Dia.24 "
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.28.5 "
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μήκος28.5 "
συνολικό πλάτος28.5 "
Χαρακτηριστικάγύρος
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)72.39

Λεπτομέρειες:

    • Κατασκευασμένο για τύπους τυμπάνων: ίνες, ατσάλι και πλαστικό
    • Διαχειρίζεται με ασφάλεια τα τύμπανα των 113.5 λίτρων, 208.2 λίτρων και 321.7 λίτρων
    • Πλήρως συγκολλημένο πλαίσιο για ενισχυμένη σταθερότητα και αντοχή για αντοχή σε μεγαλύτερα φορτία υλικού
    • Επικαλυμμένο με φινίρισμα σε σκόνη για μεγαλύτερη αντοχή στο εργαλείο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα τυμπάνουΕκτός Dia.Μέσα Dia.ΔιάμετροςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240028 Drum Dolly, 24 Inch Dia., 1000 Lbs Capacity, 3-3/4 Inch Height, Steel | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI 2400281000 λίβρες30 gal.-19 "3"Συντηγμένο σίδερο€155.93
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Ατσάλι | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 λίβρες85 gal.-27 "3"Συντηγμένο σίδερο€171.22
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 Inch Dia., 900 Lbs Capacity, Steel | AG7HFM D3-HR 240029900 λίβρες30 gal.24 "19 "19Σκληρό καουτσούκ€139.52
WESCO 240030 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 900 λίβρες, ύψος 6 ίντσες, χάλυβας | AG7HFN D5-SI 2400301000 λίβρες55 gal.28.5 "24 "24Συντηγμένο σίδερο€159.71
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 Inch Dia., 900 Lbs Capacity, Steel | AG7HFQ D8-HR 240089900 λίβρες85 gal.31.5 "27 "27Σκληρό καουτσούκ€165.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240031 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 900 λίβρες, χάλυβας
€145.10 /μονάδα