WESCO 240028 Drum Dolly, 24 Inch Dia., 1000 Lbs Capacity, 3-3/4 Inch Height, Steel | AC9RNZ 3JJK6 / D3-SI

WESCO 240028 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 1000 λίβρες, ύψος 3-3/4 ίντσες, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9RNZ Μοντέλο: 240028Cross Ref: 3JJK6 / D3-SI

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€155.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum Dolly
Κάστερ Ντία.3"
Υλικό κάστερΣυντηγμένο σίδερο
Πλάτος τροχίσκου1.13 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Διάμετρος3"
Χωρητικότητα Dolly1000 λίβρες
Χωρητικότητα τυμπάνου30 gal.
Τύπος τυμπάνουΠλαστικό, χάλυβα ή ίνες
Ύψος3.75 "
Μέσα Dia.19 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων4
Εκτός Dia.24 "
συνολικό ύψος6"
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος24 "
Χαρακτηριστικάγύρος
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΣυντηγμένο σίδερο
Τύπος τροχούΣυντηγμένο σίδερο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Υποστηρίζει βαρέλια πλαστικών, ινών και χάλυβα
    • Διαχειρίζεται με ασφάλεια τα τύμπανα των 113.5 λίτρων, 208.2 λίτρων και 321.7 λίτρων
    • Κατασκευασμένο με ένα συγκολλημένο πλαίσιο για αποτελεσματική αντοχή στη διαχείριση μεγαλύτερων φορτίων υλικού
    • Φινίρισμα με επίστρωση σε σκόνη για παρατεταμένη αντοχή του προϊόντος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουΧωρητικότητα τυμπάνουΕκτός Dia.Μέσα Dia.ΔιάμετροςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240088 Drum Dolly 1000 Lbs χωρητικότητα, Πορτοκαλί, Ατσάλι | AF4ZZP 9TV13 / D8-SI 2400881000 λίβρες85 gal.-27 "3"Συντηγμένο σίδερο€171.22
WESCO 240029 Drum Dolly, 19 Inch Dia., 900 Lbs Capacity, Steel | AG7HFM D3-HR 240029900 λίβρες30 gal.24 "19 "19Σκληρό καουτσούκ€139.52
WESCO 240030 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 900 λίβρες, ύψος 6 ίντσες, χάλυβας | AG7HFN D5-SI 2400301000 λίβρες55 gal.28.5 "24 "24Συντηγμένο σίδερο€159.71
WESCO 240031 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 900 λίβρες, χάλυβας | AG7HFP D5-HR 240031900 λίβρες55 gal.28.5 "24 "24Σκληρό καουτσούκ€145.10
WESCO 240089 Drum Dolly, 27 Inch Dia., 900 Lbs Capacity, Steel | AG7HFQ D8-HR 240089900 λίβρες85 gal.31.5 "27 "27Σκληρό καουτσούκ€165.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240028 Drum Dolly, διάμετρος 24 ιντσών, χωρητικότητα 1000 λίβρες, ύψος 3-3/4 ίντσες, χάλυβας
€155.93 /μονάδα