WESCO 240013 Drum Truck, χωρητικότητα 1000 λίβρες, 55 γαλόνια, 24 ίντσες x 61 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HHM Μοντέλο: 240013Cross Ref: 8X409 / 10BT

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€688.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrum φορτηγών
ΧρώμαRed
Χωρητικότητα τυμπάνου30 έως 55 gal.
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Τύπος λαβήςΔιπλός
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό βάθος24 "
συνολικό ύψος61 "
Συνολικό μήκος17 "
συνολικό πλάτος24.5 "
Πίσω τροχός Dia.10 "
Χαρακτηριστικά2 τροχούς
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ Moldon
Τύπος τροχούΚαουτσούκ Moldon

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)153.67
Μήκος πλοίου (cm)86.36
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χειρίζεται χαλύβδινα βαρέλια
    • Μεταφέρει τύμπανα 113.5 λίτρων και 208.2 λίτρων
    • Επίστρωση σκόνης για παρατεταμένη αντοχή στη συσκευή
    • Έρχεται με ένα γάντζο κλαδί που κλειδώνει στο πάνω χείλος που βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση των τυμπάνων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψος Χωρητικότητα τυμπάνουσυνολικό πλάτοςΧαρακτηριστικάΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 240014 Standard Steel Drum Truck, Polyolefin, 1000 Lbs Χωρητικότητα | AG7HEG 10BTW 2400141000 λίβρες61 "30 έως 55 gal.24.5 "2 τροχούςΠολυολεφίνη€657.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 240013 Drum Truck, χωρητικότητα 1000 λίβρες, 55 γαλόνια, 24 ίντσες x 61 ίντσες Μέγεθος
€688.82 /μονάδα