WESCO 220649 Maxi Mover Folding Truck, Χωρητικότητα 275 Lb, Χάλυβας, Ύψος 42 ίντσες | AG7KCM

WESCO 220649 Maxi Mover Folding Truck, Χωρητικότητα 275 Lb, Χάλυβας, Ύψος 42 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KCM Μοντέλο: 220649

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€219.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο
Ύψος χειρολαβής29.5 έως 42 "
Χωρητικότητα φορτίου275 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων19 "
Πλάτος πλακιδίων12 "
Αριθμός τροχών Caster2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος19 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)48.26

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό χειροκίνητο πτυσσόμενο από χάλυβα, σχεδιασμένο με διαφορετικές ρυθμίσεις για να μεταφέρει τόσο ελαφρά όσο και βαρέα φορτία. χωράει εύκολα σε πορτ μπαγκάζ ή σε περιορισμένους χώρους
    • Εξοπλισμένο με δύο ελαστικούς τροχούς 7 ιντσών για εύκολη ευελιξία
    • Ελαστικοί ιμάντες για συγκράτηση του φορτίου με ασφάλεια
    • Χαλύβδινη κατασκευή αμαξώματος, που προσφέρει μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 275 λίβρες

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Μπορεί το αναδιπλούμενο φορτηγό maxi Mover Wesco 220649 να χρησιμοποιηθεί σε σκάλες;

Α. Λειτουργεί καλύτερα σε επίπεδες επιφάνειες και μπορεί να χειριστεί μόνο μερικά χτυπήματα.

Ε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ικανότητα ανύψωσης φορτίου των αναδιπλούμενων φορτηγών Wesco;

A. Τα πτυσσόμενα φορτηγά Wesco παρέχουν μέγιστη ικανότητα συγκράτησης φορτίου 550 λίβρες.

Ε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των πτυσσόμενων χειροκίνητων φορτηγών SuperLite;

A. Το πτυσσόμενο χειροκίνητο Wesco SuperLite έχει όλα τα πλεονεκτήματα ενός φορτηγού χειρός πλήρους μεγέθους όταν επεκτείνεται. Όπως όλα τα φορτηγά χειρός, αυτή η μονάδα έχει μια μακριά λαβή που επιτρέπει στο φορτίο να ακουμπάει στην πλάτη, καθώς και να το κάνει ελιγμούς σε στενούς χώρους.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 220650 Mega Mover Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 550 Lbs, Αλουμίνιο | AG7KCL 22065034 έως 47 "550 λίβρεςαλουμίνιο47 "25.5 "26.5 "€648.73
WESCO 220617 Superlite Folding Truck, Χωρητικότητα 175 Lbs, Αλουμίνιο | AG7KCN 22061729.5 έως 42 "175 λίβρεςαλουμίνιο42 "19 "19 "€208.50
WESCO 220646 Mini Mover Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 110 Lbs, Αλουμίνιο | AG7KCP 22064624 έως 41 "110 λίβρεςαλουμίνιο41 "17.5 "15.5 "€136.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 220649 Maxi Mover Folding Truck, Χωρητικότητα 275 Lb, Χάλυβας, Ύψος 42 ίντσες
€219.50 /μονάδα