WESCO 220646 Mini Mover Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 110 Lbs, Αλουμίνιο | AG7KCP

WESCO 220646 Mini Mover Folding Truck, Χωρητικότητα 110 Lbs, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7KCP Μοντέλο: 220646

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€136.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναδιπλούμενο φορτηγό χειρός
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο
Ύψος χειρολαβής24 έως 41 "
Χωρητικότητα φορτίου110 λίβρες
Υλικόαλουμίνιο
Βάθος πλακιδίων15 "
Πλάτος πλακιδίων12.5 "
Αριθμός τροχών Caster2
συνολικό ύψος41 "
Συνολικό μήκος17.5 "
συνολικό πλάτος15.5 "
Υλικό τροχούΚαουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)39.37

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χειρολαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESCO 220650 Mega Mover Πτυσσόμενο Φορτηγό, Χωρητικότητα 550 Lbs, Αλουμίνιο | AG7KCL 22065034 έως 47 "550 λίβρεςαλουμίνιο47 "25.5 "26.5 "€648.73
WESCO 220649 Maxi Mover Folding Truck, Χωρητικότητα 275 Lb, Χάλυβας, Ύψος 42 ίντσες | AG7KCM 22064929.5 έως 42 "275 λίβρεςΑτσάλι42 "19 "19 "€219.50
WESCO 220617 Superlite Folding Truck, Χωρητικότητα 175 Lbs, Αλουμίνιο | AG7KCN 22061729.5 έως 42 "175 λίβρεςαλουμίνιο42 "19 "19 "€208.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 220646 Mini Mover Folding Truck, Χωρητικότητα 110 Lbs, Αλουμίνιο
€136.25 /μονάδα