WESCO 210125 Χάλυβα βαρέως τύπου χάλυβα, ημιπνευματικό, χωρητικότητας 800 λίβρες | AG7HPP 186-ZC

WESCO 210125 Χειροκίνητο φορτηγό βαρέως τύπου από χάλυβα, ημιπνευματικό, χωρητικότητα 800 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7HPP Μοντέλο: 210125Συρ. Κωδ: 186-ZC

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€482.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικό φορτηγό τεσσάρων τροχών
ΧρώμαRed
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή / βοηθητική γραμμή
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων13 "
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος25 "
συνολικό πλάτος20.5 "
Υλικό τροχούΗμι-Πνευματικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.85
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)52.07

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 210051 Χειροκίνητο φορτηγό βαρέως τύπου, μαξιλάρι μπαλονιών, χωρητικότητα 900 λίβρες | AG7HPN 186-RK8 210051900 λίβρες51 "26 "22 "Μαξιλάρι μπαλονιού€611.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210125 Χειροκίνητο φορτηγό βαρέως τύπου από χάλυβα, ημιπνευματικό, χωρητικότητα 800 λίβρες
€482.47 /μονάδα