WESCO 210051 Χειροκίνητο φορτηγό βαρέως τύπου, μαξιλάρι μπαλονιών, χωρητικότητα 900 λίβρες | AG7HPN 186-RK8

WESCO 210051 Χειροκίνητο φορτηγό από χάλυβα βαρέως τύπου, μαξιλάρι με μπαλόνι, χωρητικότητα 900 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HPN Μοντέλο: 210051Cross Ref: 186-RK8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€611.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργονομικό φορτηγό τεσσάρων τροχών
ΧρώμαRed
Τύπος λαβήςΔιπλή λαβή / βοηθητική γραμμή
Χωρητικότητα φορτίου900 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων13 "
συνολικό ύψος51 "
Συνολικό μήκος26 "
συνολικό πλάτος22 "
Υλικό τροχούΜαξιλάρι μπαλονιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Ύψος πλοίου (cm)129.54
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)55.88

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 210125 Χάλυβα βαρέως τύπου χάλυβα, ημιπνευματικό, χωρητικότητας 800 λίβρες | AG7HPP 186-ZC 210125800 λίβρες48 "25 "20.5 "Ημι-Πνευματικός€482.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210051 Χειροκίνητο φορτηγό από χάλυβα βαρέως τύπου, μαξιλάρι με μπαλόνι, χωρητικότητα 900 λίβρες
€611.49 /μονάδα