WESCO 210045 156 Poly Hand Truck, συμπαγής ελαστικός τροχός, χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HLW 156-Z8

WESCO 210045 156 Poly Hand Truck, συμπαγής ελαστικός τροχός, χωρητικότητα 600 Lbs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7HLW Μοντέλο: 210045Cross Ref: 156-Z8

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€290.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός γενικής χρήσης
ΧρώμαRed
Τύπος λαβήςΣαρώθηκε πίσω συνεχώς
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Βάθος πλακιδίων8"
Πλάτος πλακιδίων14 "
συνολικό ύψος48 "
Συνολικό μήκος16.5 "
συνολικό πλάτος22.5 "
Υλικό τροχούΣτερεό καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)121.92
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)57.15

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΥλικό τροχούΤιμή
WESCO 210009 126 Αλουμινένιο φορτηγό, ελαστικός τροχός Moldon, Χωρητικότητα 800 λίβρες | AG7HKM 126-R 210009Μονή καρφίτσα800 λίβρεςΑτσάλι46 "16.5 "Καουτσούκ Moldon€276.03
WESCO 210010 126 Πολυθρόνα χειρός, συμπαγής ελαστικός τροχός, χωρητικότητα 600 Lbs | AG7HKN 126-Z8 210010Μονή καρφίτσα600 λίβρεςΑτσάλι46 "16.5 "Στερεό καουτσούκ€311.08
WESCO 210011 126 Ατσάλινο φορτηγό χειρός, ημι-πνευματικός ελαστικός τροχός, χωρητικότητα 700 λίβρες | AG7HKP 126-Ζ 210011Μονή καρφίτσα700 λίβρεςΑτσάλι46 "18.5 "Ημι-Πνευματικός€331.61
WESCO 210380 126 Πολυθρόνα χειρός, συμπαγής ελαστικός τροχός, χωρητικότητα 800 λίβρες | AG7HKQ 126-Z2 210380Μονή καρφίτσα800 λίβρεςΑτσάλι46 "18.5 "Στερεό καουτσούκ€281.61
WESCO 210012 126 Steel Hand Truck, P Pneumatic Rubber Wheel, 700 Lbs Χωρητικότητα | AG7HKR 126-Ρ 210012Μονή καρφίτσα700 λίβρεςΑτσάλι46 "18.5 "Πνευματικός€312.71
WESCO 210370 126 Ατσάλινο φορτηγό χειρός, Pe Pneumatic Rubber Wheel, 700 Lbs Χωρητικότητα | AG7HKT 126-PE 210370Μονή καρφίτσα700 λίβρεςΑτσάλι46 "18.5 "Πνευματικός€295.96
WESCO 210016 126d φορτηγό αλουμινίου, ελαστικός τροχός Moldon, χωρητικότητα 800 λίβρες | AG7HKU 126D-R 210016Ενιαίο σχήμα "D"800 λίβρεςΑτσάλι46 "16.5 "Καουτσούκ Moldon€381.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 210045 156 Poly Hand Truck, συμπαγής ελαστικός τροχός, χωρητικότητα 600 Lbs
€290.29 /μονάδα