SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: LH Series, ABC Phase Circuit


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 35kAIC @ 480V , Τύπος πλαισίου: LH , Αριθμός Πολωνών: 3 , Τάση: 600V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LH36125
125A€6,439.54
B
LH36150
150A€6,398.76
A
LH36175
175A€6,398.76
A
LH36200
200A€6,398.76
A
LH36225
225A€6,398.76
A
LH36250
250A€6,398.76
A
LH36300
300A€6,398.76
C
LH36350
350A€6,398.76
D
LH36400
400A€6,398.76

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: LH Series, ABC Phase Circuit

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D LH Series είναι οι πιο κατάλληλοι για χρήση σε πίνακες πίνακα, βιομηχανικά περιβλήματα, μονάδες προσθηκών διαύλου, πίνακες διανομής και κέντρα ελέγχου κινητήρα για προστασία από συνθήκες βραχυκυκλώματος και τρέχουσες υπερφορτώσεις. Αυτές οι συσκευές με πιστοποίηση CSA διαθέτουν θερμικό μαγνητικό ταξίδι για άμεση αντίδραση ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος, αποφεύγοντας παράλληλα την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτίσεων Ενσωματώνονται με σχεδιασμό plug-in τύπου I-Line για διασφάλιση της ευκολίας εγκατάστασης και των λαβίδων για φορτίο για καλωδίωση χωρίς προβλήματα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των τρεχόντων περιοριστικών διακοπτών που διατίθενται σε βαθμολογίες έντασης από 125 έως 300Α Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;