SQUARE D LH36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHX

SQUARE D LH36400 διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RHX Μοντέλο: LH36400

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,153.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές400A
Τύπος πλαισίουLH
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.226
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)29.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D LH36125 Πρόσθετο διακόπτη I-line Style 125 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHN LH36125125A€6,439.54
SQUARE D LH36150 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 150 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHP LH36150150A€6,397.71
SQUARE D LH36175 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 175 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHQ LH36175175A€6,397.71
SQUARE D LH36200 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 200 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHR LH36200200A€6,397.71
SQUARE D LH36225 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 225 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHT LH36225225A€6,397.71
SQUARE D LH36250 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 250 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHU LH36250250A€6,153.00
SQUARE D LH36300 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RHV LH36300300A€6,153.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D LH36400 διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€6,153.00 /μονάδα