WESCO 150596 ελαστικός τροχός με καλούπι | AA9VTF 1GAD1

WESCO 150596 Τροχός από καουτσούκ με καλούπι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9VTF Μοντέλο: 150596Cross Ref: 1GAD1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€147.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχός
Μπόρε Ντιά.1"
Ταιριάζει στον άξονα1"
ΧαρακτηριστικάΠλήμνη χυτοσιδήρου 10 x 2-1 / 2 "
Ρουλεμάν τροχούΚύλινδρος
Διάμετρος τροχού10 "
Υλικό τροχούΧυτοσίδηρο κεντρικό καουτσούκ από καλούπι
Τύπος τροχούΧυτοσίδηρο κεντρικό καουτσούκ από καλούπι
Πλάτος τροχού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.255
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8716905040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΜπόρε Ντιά.Ταιριάζει στον άξοναΥλικό τροχούΠλάτος τροχούΥλικό πλήμνηςΕίδοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
WESCO 150120 Καλούπι σε ελαστικό τροχό | AA9VRZ 1GAC2 1501208"0.75 "0.75 "Χυτοσίδηρο κεντρικό καουτσούκ από καλούπι2.187 "-Τροχός-€67.07
WESCO 108839 Τροχός 6 1 / 2x1 1/2 ίντσα καλούπι σε καουτσούκ | AA9VTH 1GAD3 1088396"0.625 "0.625 "Χυτοσίδηρο κεντρικό καουτσούκ από καλούπι2"-Χυτοσίδηρο Κέντρο από καουτσούκ Moldon400€51.17
WESCO 53446 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 5/8" Bore Id | AG7KRH CF 53446-0.625 "0.625 "Κυτταρικός αφρός2.25 "ΑτσάλιΓεμισμένος αφρός280 λίβρες€68.56
WESCO 53490 10 "Diameter Steel Hub Cellular Foam Wheel, 280 Lbs Capacity, 3/4" Bore Id | AG7KRJ CFB 53490-0.75 "0.75 "Κυτταρικός αφρός2.25 "ΑτσάλιΓεμισμένος αφρός280 λίβρες€71.56
WESCO 150698 10 "Diameter Poly Hub Solid Rubber Wheel, 550 Lbs Capacity | AG7KRK Z2 150698-0.625 "0.625 "Στερεό καουτσούκ2.25 "ΠολυΣτερεός καουτσούκ τροχός550 λίβρες€61.77
WESCO 150697 8 "Diameter Poly Hub Solid Rubber Wheel, 300 Lbs Capacity | AG7KRL Z8 150697-0.625 "0.625 "Στερεό καουτσούκ2.25 "ΠολυΣτερεός καουτσούκ τροχός300 λίβρες€60.05
WESCO 108479 Στερεός ελαστικός τροχός πολυμυλικής διαμέτρου 10" 250", Χωρητικότητα 7 λίβρες | AGXNUMXKRM SR 108479-0.625 "0.625 "Στερεό καουτσούκ2.25 "ΠολυΣτερεός καουτσούκ τροχός250 λίβρες€32.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESCO 150596 Τροχός από καουτσούκ με καλούπι
€147.32 /μονάδα