Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 91191 Power Single Spiral Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Length | CH6NDE 61CZ32

WEILER 91191 Power Single Spiral Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Might

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NDE Μοντέλο: 91191Cross Ref: 61CZ32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονή σπειροειδής βούρτσα
Βούρτσα Dia.1.25 "
Μήκος βούρτσας1"
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM2000 RPM
Τύπος λειτουργίαςPower
Συνολικό μήκος3 1 / 2 "
Μέγεθος κνήμης0.25 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.008 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΣυμπληρώστε υλικόΤύπος λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 91053 Power Single Spiral Brush, Double Bosh, 2 1/2 Inch Brush, 5 1/2 Inch Length | CH6NCD 61CY85 910531"2 1 / 2 "Λειαντικό νάιλονPower5 1 / 2 "0.25 "0.022 "€17.81
WEILER 91057 Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 2 Inch Brush, 6 1/4 Inch Length | CH6NCF 61CY88 910570.375 "2"ΝάιλονΧειροκίνητο6 1 / 4 "0.093 "0.005 "€3.68
WEILER 91058 Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 3 Inch Brush, 8 1/2 Inch Length | CH6NCG 61CY89 910580.5 "3"ΝάιλονΧειροκίνητο8 1 / 2 "0.125 "0.01 "€3.81
WEILER 91060 Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 4 Inch Brush, 12 1/4 Inch Length | CH6NCJ 61CY91 910601"4"ΝάιλονΧειροκίνητο12 1 / 4 "0.156 "0.014 "€7.35
WEILER 91070 Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 1 1/2 Inch Brush, 7 Inch Length | CH6NCL 61CY98 910700.187 "1 1 / 2 "ΟρείχαλκοςΧειροκίνητο7"0.093 "0.003 "€9.75
WEILER 91075 Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 1 1/2 Inch Brush, 7 Inch Length | CH6NCM 61CZ04 910750.25 "1 1 / 2 "ΟρείχαλκοςΧειροκίνητο7"0.093 "0.003 "€12.21
WEILER 91083 Manual Single Spiral Brush, Single Shank, 2 Inch Brush, 8 Inch Length | CH6NCP 61CZ11 910830.5 "2"Ανοξείδωτο ατσάλιΧειροκίνητο8"0.125 "0.004 "€10.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 91191 Power Single Spiral Brush, Single Shank, 1 Inch Brush, 3 1/2 Inch Might
€12.08 /μονάδα