BALDOR MOTOR Κινητήρες εκτόξευσης αντλίας αεριωθούμενων, C-Face Footless, Τριφασικοί


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Χωρίς τοποθέτηση , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Πλαίσιο: 56J , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Κατηγορία μόνωσης: F , Αριθμός Πολωνών: 2 , Φάση: 3 , Ταχύτητα: 3,450 rpm , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 3,600 rpm
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤάσηΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JEWDM3555
1.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FΤ230 V 460 ΒΗ 2.53526M2.000 hp13.72 "€1,918.21
A
JEWDM3550
1.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FΤ208 V 230 V 460 V.Η 2.03526M1.500 hp13.72 "€1,726.57
A
JEWDM3545
1.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FΤ230 V 208 V 460 V.Η 1.63520M1.000 hp12.72 "€1,635.01
A
JEWDM3559
1.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.Η 3.53540M3.000 hp15.97 "€2,274.09

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;