Μοτέρ BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6WPG

BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6WPG Μοντέλο: JEWDM3550

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,726.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές4.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V
βάση ΤύποςΧωρίς τοποθέτηση
Διασπασμένη ροπή14.2 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα56J
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα60.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 2.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3526M
Αριθμός Πολωνών2
Παραγωγή1.500 hp
Συνολικό μήκος13.72 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος84
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Ταχύτητα3,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα3,600 rpm
Τάση208 V 230 V 460 V.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)33.33
Μήκος πλοίου (cm)49.21
Πλάτος πλοίου (cm)34.93
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - JWDM3550
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 84.00%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: P
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένη ένδειξη ρουλεμάν: Κλειδωμένη ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 9 @ 18 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Πλύσιμο
    • Ροπή Pull-Up: 6.33 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: σφραγισμένο ρουλεμάν
    • Pulley Κωδικός προσώπου: C-Face
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Ext Ben
    • Διάμετρος άξονα: 0.625 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Άξονας Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 25.9 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 34 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 43 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΤάσηΠλήρες φορτίοΤύπος κινητήραΠαραγωγήΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ BALDOR MOTOR JEWDM3545 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6WPF JEWDM35451.43.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V9.7 LB-FΤ230 V 208 V 460 V.Η 1.63520M1.000 hp12.72 "€1,635.01
Μοτέρ BALDOR MOTOR JEWDM3555 Jet Pump Washdown Motor, 230/460V, 3600 RPM, 2 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6WPH JEWDM35551.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FΤ230 V 460 ΒΗ 2.53526M2.000 hp13.72 "€1,918.21
Μοτέρ BALDOR MOTOR JEWDM3559 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame | AJ6WPJ JEWDM35591.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V.Η 3.53540M3.000 hp15.97 "€2,274.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Washdown Motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 56J Frame
€1,726.57 /μονάδα