Πλαίσιο WEILER 75138 Dust Mop, Slide On Connection, 36 Inch Width, 5 Inch Dp, Steel Frame Material | CU9URE 38P497

WEILER 75138 Dust Mop Frame, Slide On Connection, 36 Inch Width, 5 Inch Dp, Steel Frame Material

Είδος: CU9URE Μοντέλο: 75138Σταυρός: 38P497
€33.09 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαίσιο σκουπιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 75138 Dust Mop Frame, Slide On Connection, 36 Inch Width, 5 Inch Dp, Steel Frame Material
€33.09 /μονάδα