Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21078V Fine Wire Power Tube Brush 1 ίντσας Διάμετρος | AH7BME 36RC89

WEILER 21078V Fine Wire Power Tube Brush 1 inch Diameter

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BME Μοντέλο: 21078VCross Ref: 36RC89

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒούρτσα σωλήνων Fine Wire Power Tube
Βούρτσα Dia.1"
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM2000
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος κνήμης0.25 "
Μήκος περιποίησης1"
Συρμάτινο διάμετρο.0.008 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21078V Fine Wire Power Tube Brush 1 inch Diameter
€11.92 /μονάδα