TOUGH GUY 4KN34 Liner 55 Gallon Clear Hdpe - Πακέτο 200 | AD8JPX

TOUGH GUY 4KN34 Liner 55 Gallon Clear Hdpe - Πακέτο 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8JPX Μοντέλο: 4KN34

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€70.88 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣακούλες σκουπιδιών
Τσάντες ανά ρολό / πακέτο25
Χωρητικότητα55 gal.
ΧρώμαΚαθαρισμός
Ύψος60 "
Μήκος60 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Φορτώνω45 λίβρες
Διαμόρφωση πακέτουΡολό χωρίς πυρήνα
ΣφραγίστεΑστέρι
Βαθμολογία δύναμηςΜέτριας Δυσκολίας
Πάχος12micron
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.4125
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ3923210095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία δύναμηςΤσάντες ανά ρολό / πακέτοΧωρητικότηταΠάχοςΠλάτοςΧρώμαΎψοςΜήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
TOUGH GUY 1CF86 Liner 7 έως 10 Gallon Clear Hdpe - Πακέτο 1000 | AA9BZY 1CF86φως507 έως 10 gal.8micron24 "Καθαρισμός24 "24 "1000€52.46
TOUGH GUY 2U384 Liner 38 Gallon Black Hdpe - Πακέτο 250 | AC3JZQ 2U384βαρύς2538 gal.17micron30 "Μαύρη49 "49 "250€89.13
TOUGH GUY 3CCT7 Liner 20 έως 30 Gallon Clear - Πακέτο 250 | AC8LRN 3CCT7βαρύς2520 έως 30 gal.16micron30 "Καθαρισμός37 "37 "250€67.37
TOUGH GUY 3U870 Επένδυση 20 έως 30 γαλόνι 37 ίντσες μήκος 30 ίντσες πλάτος - συσκευασία 500 | AD2TQR 3U870Μέτριας Δυσκολίας2520 έως 30 gal.10micron30 "Καθαρισμός37 "37 "500€68.72
TOUGH GUY 49P429 Κάδος απορριμμάτων 10 Gallon Clear - Πακέτο 1000 | AD6RGF 49P429φως100010 gal.5micron24 "Καθαρισμός23 "23 "1000€47.11
TOUGH GUY 4CU29 Κάδος απορριμμάτων 60 γαλονιών διαφανές - Πακέτο 150 | AD6ZLR 4CU29Εξαιρετικά βαρύ1560 gal.22micron38 "Καθαρισμός60 "60 "150€108.39
TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 έως 10 Gallon Clear Hdpe - Πακέτο 1000 | AD8JPR 4ΚΝ28φως507 έως 10 gal.6micron24 "Καθαρισμός24 "24 "1000€50.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 4KN34 Liner 55 Gallon Clear Hdpe - Πακέτο 200
€70.88 /πακέτο