Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21074V Round Tube Brush 1/2 Inch Διάμετρος Χάλυβας | AH7BMB 36RC86

WEILER 21074V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα Χάλυβας διαμέτρου 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BMB Μοντέλο: 21074VCross Ref: 36RC86

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή βούρτσα σωλήνων
Βούρτσα Dia.1 / 2 "
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM2000
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος κνήμης0.188 "
Μήκος περιποίησης1"
Συρμάτινο διάμετρο.0.005 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε υλικόΜέγεθος κνήμηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 21073V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα διαμέτρου 3/8 ιντσών ατσάλι | AH7BMA 36RC85 21073V3 / 8 "Ατσάλι0.125 "0.004 "€8.73
WEILER 21075V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνων 5/8 ιντσών Διάμετρος χάλυβα | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Ατσάλι0.188 "0.005 "€9.65
WEILER 21077V Πινέλο στρογγυλού σωλήνα 7/8 ιντσών από ατσάλι άνθρακα διαμέτρου | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Ατσάλι0.218 "0.006 "€10.76
WEILER 21081V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα 1/4 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "0.004 "€11.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21074V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα Χάλυβας διαμέτρου 1/2 ίντσας
€10.26 /μονάδα