Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEILER 21073V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα διαμέτρου 3/8 ιντσών ατσάλι | AH7BMA 36RC85

WEILER 21073V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα 3/8 ιντσών διάμετρος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BMA Μοντέλο: 21073VCross Ref: 36RC85
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
€8.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή βούρτσα σωλήνων
Βούρτσα Dia.3 / 8 "
Συμπληρώστε υλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM2000
Συνολικό μήκος3.5 "
Μέγεθος κνήμης0.125 "
Μήκος περιποίησης1"
Συρμάτινο διάμετρο.0.004 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0136
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒούρτσα Dia.Συμπληρώστε υλικόΜέγεθος κνήμηςΣυρμάτινο διάμετρο.Τιμή
WEILER 21074V Round Tube Brush 1/2 Inch Διάμετρος Χάλυβας | AH7BMB 36RC86 21074V1 / 2 "Ατσάλι0.188 "0.005 "€10.26
WEILER 21075V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνων 5/8 ιντσών Διάμετρος χάλυβα | AH7BMC 36RC87 21075V5 / 8 "Ατσάλι0.188 "0.005 "€9.65
WEILER 21077V Πινέλο στρογγυλού σωλήνα 7/8 ιντσών από ατσάλι άνθρακα διαμέτρου | AH7BMD 36RC88 21077V7 / 8 "Ατσάλι0.218 "0.006 "€10.76
WEILER 21081V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα 1/4 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι διαμέτρου | AH7BMF 36RC90 21081V1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι0.125 "0.004 "€11.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEILER 21073V Στρογγυλή βούρτσα σωλήνα 3/8 ιντσών διάμετρος χάλυβας
€8.73 /μονάδα