WEG .3318ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/3 Hp, 1765 Rpm, 56c | AG4ZPC 35JG07

WEG .3318ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/3 Hp, 1765 Rpm, 56c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4ZPC Μοντέλο: .3318ES3E56C-SCross Ref: 35JG07

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€372.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο1.3-1.2/0.62
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας9 21 / 32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1765
Ονομαστική απόδοση74.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 17 / 32 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ1-1 / 2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.08
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ8501514040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMΠλήρες φορτίοHPΕύρος RPMΕίδοςΜήκος λιγότερο άξοναςRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΤιμή
WEG .2536ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/4 Hp, 3475 Rpm, 56c | AG4ZNZ 35JF98 .2536ES3E56C-S3001-36001.0-0.91/0.451/43001-3600Κινητήρας γενικού σκοπού9 16 / 64 "347557.5%€360.90
WEG .2518ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/4 Hp, 1765 Rpm, 56c | AG4ZPA 35JF99 .2518ES3E56C-S1701-18001.1-1.0/0.521/41701-1800Κινητήρας γενικού σκοπού9 16 / 64 "176570.0%€365.27
WEG .3336ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/3 Hp, 3485 Rpm, 56c | AG4ZPB 35JG06 .3336ES3E56C-S3001-36001.3-1.2/0.601/33001-3600Κινητήρας γενικού σκοπού9 16 / 64 "348562.0%€363.26
WEG .5036ES3E56C-S Μοτέρ γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/2 Hp, 3500 Rpm, 56c | AG4ZPD 35JG08 .5036ES3E56C-S3001-36001.8-1.6/0.841/23001-3600Κινητήρας γενικού σκοπού9 21 / 32 "350068.0%€384.14
WEG .5018ES3E56C-S Μοτέρ γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/2 Hp, 1760 Rpm, 56c | AG4ZPE 35JG09 .5018ES3E56C-S1701-18001.9-1.7/0.861/21701-1800Κινητήρας γενικού σκοπού9 21 / 32 "176077.0%€406.13
WEG .5012ES3E56C-S Μοτέρ γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/2 Hp, 1160 Rpm, 56c | AG4ZPF 35JG10 .5012ES3E56C-S1101-12002.1-1.9/0.991/21101-1200Κινητήρας γενικού σκοπού10.437 "116072.0%€573.48
WEG .7536ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 3/4 Hp, 3475 Rpm, 56c | AG4ZPG 35JG11 .7536ES3E56C-S3001-36002.5-2.2/1.13/43001-3600Κινητήρας γενικού σκοπού9 21 / 32 "347572.0%€413.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG .3318ES3E56C-S Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάση, Tefc 1/3 Hp, 1765 Rpm, 56c
€372.79 /μονάδα