WEG 13444696 Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 3/4 hp, Capacitor-Start, 3470 Rpm, 115/208-230VAC | CH6HTX 54JF84

WEG 13444696 Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 3/4 hp, Εκκίνηση πυκνωτή, 3470 σ.α.λ., 115/208-230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6HTX Μοντέλο: 13444696Cross Ref: 54JF84

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€370.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αεροσυμπιεστή
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο9.14 / 4.7-4.57Α
HP3/4
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας8 3 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑεροσυμπιεστής
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠίσω / πόδι
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας3470
Ονομαστική απόδοση66.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 1 / 4 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 7 / 8 "
Τάση115/208-230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.855
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογή κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός κινητήραΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00518OS1CCD184T, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TΑεροσυμπιεστές184T23.5-21.5Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΚανένας1745-14.875 "€1,094.34
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00518OS1CCDOL184T, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301 00518OS1CCDOL184TΑεροσυμπιεστές184T23.5-21.5Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΧειροκίνητο1745-14.875 "€1,175.44
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00718OS1CCD215T, 7.5 Hp, 1745 Rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TΑεροσυμπιεστές215T33.3-31.3Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση-1745-19 11 / 16 "€1,536.56
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 01018OS1CCD215T, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TΑεροσυμπιεστές215T45.0-43.0Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση-1745-21.25 "€2,338.73
WEG 00536OS1DCD56H-S Ηλεκτρικός κινητήρας, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€506.39
WEG 00218OT1B56-S Ηλεκτρικός κινητήρας, 2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€692.13
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Ηλεκτρικός κινητήρας, 5Hp, 3600 Rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€531.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 13444696 Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 3/4 hp, Εκκίνηση πυκνωτή, 3470 σ.α.λ., 115/208-230VAC
€370.09 /μονάδα