Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00518OS1CCDOL184T, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLF 13L301

WEG 00518OS1CCDOL184T Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4ZLF Μοντέλο: 00518OS1CCDOL184TΣταυρός: 13L301

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,175.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αεροσυμπιεστή
ΡουλεμάνΜπάλα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο23.5-21.5
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑεροσυμπιεστές
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1745
Συνολικό μήκος14.875 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.75 "
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 47.25
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογή κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός κινητήραΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00518OS1CCD184T, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t | AA4ZLE 13L299 00518OS1CCD184TΑεροσυμπιεστές184T23.5-21.5Πυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΝ/Α1745-14.875 "€1,094.34
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 00718OS1CCD215T, 7.5 Hp, 1745 Rpm 208-230v | AA4ZLH 13L303 00718OS1CCD215TΑεροσυμπιεστές215T33.3-31.3Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση-1745-19 11 / 16 "€1,536.56
Μοτέρ αεροσυμπιεστή WEG 01018OS1CCD215T, 10Hp, 1745rpm 208-230v 215t | AA4ZLJ 13L304 01018OS1CCD215TΑεροσυμπιεστές215T45.0-43.0Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση-1745-21.25 "€2,338.73
WEG 00536OS1DCD56H-S Ηλεκτρικός κινητήρας, 5Hp, 60Hz, 3600 Rpm | BA9HZZ 00536OS1DCD56H-S--------€506.39
WEG 00218OT1B56-S Ηλεκτρικός κινητήρας, 2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BA9YFZ 00218OT1B56-S--------€692.13
WEG 00536OS1DCD56HZ-S Ηλεκτρικός κινητήρας, 5Hp, 3600 Rpm | BB3QMR 00536OS1DCD56HZ-S--------€531.82
Ηλεκτρικός κινητήρας WEG 00718OS1F215T, 7 1/2Hp, 60Hz, 1800 Rpm | BB6HVK 00718OS1F215T--------€1,062.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00518OS1CCDOL184T Κινητήρας αεροσυμπιεστή, 5 Hp, 1745rpm 208-230v 184t
€1,175.44 /μονάδα