WEG 01036EG3E215T-W22 Motor, 3 Phase, 10 Hp, Rpm 3535 215t | AC8BFC 39J109

WEG 01036EG3E215T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 10 Hp, Rpm 3535 215t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8BFC Μοντέλο: 01036EG3E215T-W22Cross Ref: 39J109

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,904.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςSuper Premium
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο11.5
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας3535
Ονομαστική απόδοση91.7%
Συνολικό μήκος19.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 79.65
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΤιμή
WEG 00136EG3E143T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 1 Hp, Rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€823.19
WEG 00156EG3E143T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 1-1/2 Hp, Rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€781.40
WEG 00158EG3EL145T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 1-1/2 Hp, Rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096 00158EG3EL145T-W2214.625 "145T1.931701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€881.99
WEG 00236EG3E145T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 2 Hp, Rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€895.94
WEG 00218EG3EL145T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 2 Hp, Rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€934.64
WEG 00336EG3E182T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 3 Hp, Rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/460€1,096.99
WEG 00318EG3E182T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 3 Hp, Rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/460€884.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 01036EG3E215T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 10 Hp, Rpm 3535 215t
€1,904.31 /μονάδα