WEG 00158EG3EL145T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 1-1/2 Hp, Rpm 1760 145t | AC8BEQ 39J096

WEG 00158EG3EL145T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 1-1/2 Hp, Rpm 1760 145t

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8BEQ Μοντέλο: 00158EG3EL145T-W22Cross Ref: 39J096

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,046.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςSuper Premium
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο1.93
HP1.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας12.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας1760
Ονομαστική απόδοση88.5%
Συνολικό μήκος14.625 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.765
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)45.47
Πλάτος πλοίου (cm)35.05
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηΤιμή
WEG 00136EG3E143T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 1 Hp, Rpm 3485 143t | AC8BEN 39J093 00136EG3E143T-W2212.375 "143T1.353001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€904.23
WEG 00156EG3E143T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 1-1/2 Hp, Rpm 3485 143t | AC8BEP 39J095 00156EG3E143T-W2212.375 "143T1.923001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€894.68
WEG 00236EG3E145T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 2 Hp, Rpm 3490 145t | AC8BER 39J097 00236EG3E145T-W2213.375 "145T2.563001-36003001-36007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,032.85
WEG 00218EG3EL145T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 2 Hp, Rpm 1760 145t | AC8BET 39J098 00218EG3EL145T-W2214.625 "145T2.641701-18001701-18007 / 8 "2.25 "208-230/460€1,081.38
WEG 00336EG3E182T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 3 Hp, Rpm 3520 182t | AC8BEU 39J099 00336EG3E182T-W2214.875 "182T3.673001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/460€1,241.70
WEG 00318EG3E182T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 3 Hp, Rpm 1765 182t | AC8BEV 39J101 00318EG3E182T-W2216 "182T3.761701-18001701-18001.125 "2.75 "208-230/460€1,028.07
WEG 00536EG3E184T-W22 Κινητήρας, 3 Phase, 5 Hp, Rpm 3505 184t | AC8BEX 39J103 00536EG3E184T-W2215.875 "184T5.993001-36003001-36001.125 "2.75 "208-230/460€1,415.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00158EG3EL145T-W22 Κινητήρας, 3 φάση, 1-1/2 Hp, Rpm 1760 145t
€1,046.29 /μονάδα