WEG 00512ST3QIE215TC-W22 Κινητήρας, 3 Phase 5 Hp, 1160 460v 215tc Eff 89.5 | AA4JEL 12N937

WEG 00512ST3QIE215TC-W22 Κινητήρας, 3 Phase 5 Hp, 1160 460v 215tc Eff 89.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JEL Μοντέλο: 00512ST3QIE215TC-W22Σταυρός: 12N937

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,003.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium (R)
κορνίζα215TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο6.83
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας1200
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος19.5 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Ομάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΤιμή
WEG 00118ET3H143TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 1 Hp, 1765 Rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 βαθμοί Γ-143TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1765-85.5%€815.69
WEG 00156ET3H143TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 1-1/2 Hp, 3495 Rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 βαθμοί Γ-143TCΦάση 3Άκαμπτη βάση3495-84.0%€839.20
WEG 00158ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 1-1/2 Hp, 1760 Rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 βαθμοί Γ-145TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1760-86.5%€837.80
WEG 00236ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, τριφασικός Tefc 3 Hp, 2 Rpm 3490tc | AA145JCZ 4N12 00236ET3H145TC-W2240 βαθμοί Γ-145TCΦάση 3Άκαμπτη βάση3490-85.5%€908.21
WEG 00218ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, TEFC, 2 ίπποι, 1755 σ.α.λ. AA4JDA 12N888 00218ET3H145TC-W2240 βαθμοί Γ-145TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1755-86.5%€915.86
WEG 00336ET3H182TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 3 Hp, 3510 Rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 βαθμοί Γ-182TCΦάση 3Άκαμπτη βάση3510-86.5€1,159.78
WEG 00318ET3H182TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 3 Hp, 1760 Rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 βαθμοί Γ-182TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1760-89.5%€1,023.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00512ST3QIE215TC-W22 Κινητήρας, 3 Phase 5 Hp, 1160 460v 215tc Eff 89.5
€3,003.05 /μονάδα