WEG 00218ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, TEFC, 2 ίπποι, 1755 σ.α.λ. AA4JDA 12N888

WEG 00218ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, TEFC, 2 ίπποι, 1755 σ.α.λ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4JDA Μοντέλο: 00218ET3H145TC-W22Σταυρός: 12N888

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€915.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα145TC
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο2.09
HP2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας11.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας1755
Ονομαστική απόδοση86.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος13.375 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση575
ΕΓΓΥΗΣΗ3 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.95
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Τριφασικός κινητήρας TEFC ιδανικός για συνεχή χρήση σε εργοστάσια πετροχημικών προϊόντων, εργοστάσια χαρτοπολτού και χαρτιού και χυτήρια, καθώς και μεταφορείς, αντλίες, ανεμιστήρες και ανεμιστήρες
    • Πλαίσιο βαρέως τύπου χυτοσιδήρου για εξαιρετική αντοχή και υψηλή αντοχή
    • Το πλήρως κλειστό περίβλημα με ψύξη με ανεμιστήρα περιορίζει την ελεύθερη κίνηση του εξωτερικού αέρα από το εσωτερικό του κινητήρα και το φυσάει πάνω από το πλαίσιο του κινητήρα για να παραμείνει δροσερό
    • Αναγνωρισμένο UL και πιστοποιημένο CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Ομάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΤιμή
WEG 00118ET3H143TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 1 Hp, 1765 Rpm 143tc | AA4JCW 12N884 00118ET3H143TC-W2240 βαθμοί Γ-143TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1765-85.5%€815.69
WEG 00156ET3H143TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 1-1/2 Hp, 3495 Rpm 143tc | AA4JCX 12N885 00156ET3H143TC-W2240 βαθμοί Γ-143TCΦάση 3Άκαμπτη βάση3495-84.0%€839.20
WEG 00158ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 1-1/2 Hp, 1760 Rpm 145tc | AA4JCY 12N886 00158ET3H145TC-W2240 βαθμοί Γ-145TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1760-86.5%€837.80
WEG 00236ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, τριφασικός Tefc 3 Hp, 2 Rpm 3490tc | AA145JCZ 4N12 00236ET3H145TC-W2240 βαθμοί Γ-145TCΦάση 3Άκαμπτη βάση3490-85.5%€908.21
WEG 00336ET3H182TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 3 Hp, 3510 Rpm 182tc | AA4JDB 12N889 00336ET3H182TC-W2240 βαθμοί Γ-182TCΦάση 3Άκαμπτη βάση3510-86.5€1,159.78
WEG 00318ET3H182TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός Tefc 3 Hp, 1760 Rpm 182tc | AA4JDC 12N890 00318ET3H182TC-W2240 βαθμοί Γ-182TCΦάση 3Άκαμπτη βάση1760-89.5%€1,023.25
WEG 00536ET3H184TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, τριφασικός Tefc 3 Hp, 5 Rpm 3510t | AA184JDD 4N12 00536ET3H184TC-W2240 βαθμοί Γ-184TΦάση 3Άκαμπτη βάση3510-89.5%€1,319.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00218ET3H145TC-W22 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, TEFC, 2 ίπποι, 1755 σ.α.λ.
€915.86 /μονάδα