Μοτέρ αντλίας WEG 00336ET3E182JP-W22, 3 Phase, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEN 6FJY4

WEG 00336ET3E182JP-W22 Κινητήρας αντλίας, 3 Phase, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8UEN Μοντέλο: 00336ET3E182JP-W22Cross Ref: 6FJY4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,649.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΑνανεώσιμη μπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα182JP
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο8.1-7.26/3.63
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΜεταβλητή 1000: 1, σταθερή ροπή 20: 1
Μήκος λιγότερο άξονας11.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑπόβλητα Νερά
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας3510
Ονομαστική απόδοση86.5%
Συνολικό μήκος19 1 / 16 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα7.187 "
Τύπος άξοναJP με σπείρωμα
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 42.75
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοShaft Dia.Μήκος άξοναΤάσηHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
Κινητήρας αντλίας WEG 00118ET3E143JP-W22, 3 Phase, 1Hp, 1765 208-230/460V, 143jp | AE8UEH 6FJX9 00118ET3E143JP-W221701-1800143JP3.15-2.85/1.437 / 8 "7.187 "208-230/460110.187 "€1,044.87
Μοτέρ αντλίας WEG 00156ET3E143JP-W22, 3 Phase, 1.5 Hp, 3495 208-230/460v | AE8UEJ 6FJY0 00156ET3E143JP-W223001-3600143JP4.20-3.82/1.917 / 8 "7.187 "208-230/4601.510.187 "€1,112.13
Μοτέρ αντλίας WEG 00158ET3E145JP-W22, 3 φάση, 1.5 Hp, 1760 208-230/460v | AE8UEK 6FJY1 00158ET3E145JP-W221701-1800145JP4.36-4.04/2.027 / 8 "7.187 "208-230/4601.511.187 "€1,189.44
Μοτέρ αντλίας WEG 00236ET3E145JP-W22, 3 Phase, 2Hp, 3490 208-230/460V, 145jp | AE8UEL 6FJY2 00236ET3E145JP-W223001-3600145JP5.60-4.06/2.537 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,235.09
Μοτέρ αντλίας WEG 00218ET3E145JP-W22, 3 Phase, 2Hp, 1755 208-230/460V, 145jp | AE8UEM 6FJY3 00218ET3E145JP-W221701-1800145JP5.77-5.22/2.617 / 8 "7.187 "208-230/460211.187 "€1,302.05
Μοτέρ αντλίας WEG 00318ET3E182JP-W22, 3 Phase, 3Hp, 1760 208-230/460V, 182jp | AE8UEP 6FJY5 00318ET3E182JP-W221701-1800182JP8.58-7.76/3.887 / 8 "7.187 "208-230/460311.875 "€1,575.38
Μοτέρ αντλίας WEG 00536ET3E184JP-W22, 3 Phase, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jp | AE8UEQ 6FJY6 00536ET3E184JP-W223001-3600182JP13.1-11.8/5.907 / 8 "7.187 "208-230/460313.25 "€1,695.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG 00336ET3E182JP-W22 Κινητήρας αντλίας, 3 Phase, 3Hp, 3510 208-230/460V, 182jp
€1,649.76 /μονάδα