Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEBSTONE 50614 Brass With Drain 3-way Cup x Hose 1 In | AD3PRR 40L215

WEBSTONE 50614 Brass With Drain 3-way Cup x Hose 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3PRR Μοντέλο: 50614Σταυρός: 40L215

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρική βαλβίδα με αποστράγγιση
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σώματος3-Way
Τύπος σύνδεσηςΚύπελλο x Κύπελλο x Καπάκι σωλήνα
Χειρισμός υλικούΑνοξείδωτο ατσάλι με λαβή βινυλίου
Τύπος λαβήςΜοχλός
Μέγιστη. ΠίεσηWOG 600 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
ΛιμάνιΠλήρης
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη έκρηξης
Θερμ. Εύρος100 βαθμοί έως 350 βαθμοί F
Δομή βαλβίδων2-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.693
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481801085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
WEBSTONE 50612 Brass With Drain 3-way Cup x Hose 1/2 In | AD3PRP 40L213 506121 / 2 "€60.64
WEBSTONE 50613 Brass With Drain 3-way Cup x Hose 3/4 In | AD3PRQ 40L214 506133 / 4 "€65.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEBSTONE 50614 Brass With Drain 3-way Cup x Hose 1 In
€91.81 /μονάδα