Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEATHERHEAD 1468X12X12 Αρσενικός συνδετήρας 3/4-14 3/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FRA 2ZLF3

WEATHERHEAD 1468X12X12 αρσενικός σύνδεσμος 3/4-14 Μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FRA Μοντέλο: 1468X12X12Cross Ref: 2ZLF3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΣωλήνας συμπίεσης νάιλον
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πίεση150 psi
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 F
Μέγεθος νήματος3 / 4-14
Tube Size3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΆντρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8302306000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
WEATHERHEAD 1868X4X6 Ανδρική σύνδεση 3 / 8-18 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€18.76
WEATHERHEAD 1868X6X6 Αρσενικός σύνδεσμος 3 / 8-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€22.01
WEATHERHEAD 1868X8 Αρσενικό βύσμα 3 / 8-18 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FLE 2ZKN4 1868X8Γρήγορη σύνδεση3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€29.41
WEATHERHEAD 1468X10X6 Ανδρικός σύνδεσμος 3 / 8-18 5/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6Σωλήνας συμπίεσης νάιλον3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "€28.44
WEATHERHEAD 1468X4X6 Αρσενικός σύνδεσμος 3 / 8-18 1/4 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Σωλήνας συμπίεσης νάιλον3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€14.50
WEATHERHEAD 1468X6X6 Αρσενικός σύνδεσμος 3 / 8-18 3/8 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Σωλήνας συμπίεσης νάιλον3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€15.92
WEATHERHEAD 1468X8 Αρσενικός συνδετήρας 3/8-18 1/2 ίντσας Μέγεθος σωλήνα | AC4FRJ 2ZLG8 1468X8Σωλήνας συμπίεσης νάιλον3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€18.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEATHERHEAD 1468X12X12 αρσενικός σύνδεσμος 3/4-14 Μέγεθος σωλήνα 3/4 ίντσας
€49.05 /μονάδα