Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEARWELL 546 Χαλί αποστράγγισης Interlock Κόκκινο 2 πόδια 3 ίντσες x 2 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRG 48Z461

WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Red 2 πόδια 3 ίντσες x 2 πόδια 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DRG Μοντέλο: 546Cross Ref: 48Z461

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€219.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΚόκκινο με κίτρινο περίγραμμα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148.0
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος2 '6 "
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΛείος
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΟκτάγωνο
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος2 '3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.095
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Green Green 2 Feet 3 Inch x 2 Feet 6 Inch | AJ2DRF 48Z460 546Πράσινο με κίτρινο περίγραμμα2 '6 "€219.16
WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Κόκκινο 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRH 48Z462 546Κόκκινο με κίτρινο περίγραμμα3 '6 "€353.98
WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Green Green 2 Feet 3 Inch x 3 Feet 6 Inch | AJ2DRJ 48Z463 546Πράσινο με κίτρινο περίγραμμα3 '6 "€353.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Red 2 πόδια 3 ίντσες x 2 πόδια 6 ίντσες
€219.16 /μονάδα