Η μίνι φυγόκεντρος Benchmark Scientific C1012-E έχει σχεδιαστεί για να περιστρέφει σωλήνες μικροφυγόκεντρου ή PCR σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής, χημικής, μοριακής βιολογίας και ιατρικής έρευνας.
Χαρακτηριστικά:
- Η μίνι φυγόκεντρος MyFuge Series 12 συνοδεύεται από ένα μοναδικό COMBI-Rotor που εξαλείφει την ανάγκη αλλαγής ρότορα κατά την εναλλαγή μεταξύ μικροσωλήνων και ταινιών PCR.
- Μπορεί να λειτουργήσει με έως και 12 μικροσωλήνες ή/και 4 ταινίες PCR με σταθερή ταχύτητα 5500 rpm και επιτρέπει τη γρήγορη διάσπαση των δειγμάτων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μίνι φυγόκεντρες.
- Αυτή η φορητή συσκευή έχει συμπαγή σχεδιασμό και φιλικό προς το χρήστη μηχανισμό λειτουργίας για ταχύτερα στυψίματα σε οποιοδήποτε σημείο.
- Μοντέλο C1008 διαθέτει έναν ρότορα μικροσωλήνων οκτώ θέσεων με χωρητικότητα σωλήνων 1.5 / 2.0 ml και έναν ρότορα PCR με αυξημένη χωρητικότητα για τέσσερις ταινίες PCR των 0.2 ml (ή σωλήνες 32 x 0.2 ml).
Συμβατά αξεσουάρ:
- Πακέτο προσαρμογέα: Αυτό το πακέτο προσαρμογέα χρησιμοποιείται με τη μίνι φυγόκεντρο MyFuge 12 για τη σύνδεση μικροσωλήνων και σωλήνων PCR με τον ρότορα της φυγόκεντρου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Ποια είναι η λειτουργία των σωλήνων φυγοκέντρησης;
A. Οι σωλήνες φυγοκέντρησης MyFuge είναι βαθμονομημένα πλαστικά ή γυάλινα δοχεία που χωρούν στις υποδοχές της φυγοκέντρησης για ανάλυση και διαχωρισμό διαφόρων δειγμάτων.
Ε. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας μιας φυγόκεντρου;
Α. Μια φυγόκεντρος λειτουργεί χρησιμοποιώντας την αρχή της καθίζησης. Περιστρέφει μείγματα διαφορετικών ουσιών γύρω γύρω πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να διαχωρίζονται ανάλογα με την πυκνότητά τους υπό την επίδραση της βαρυτικής δύναμης.
Ε. Τι είναι το pelleting;
A. Pelleting σημαίνει τα συμπυκνωμένα σωματίδια σε ένα σωλήνα, που κατακάθονται στον πυθμένα του σωλήνα φυγοκέντρησης και διαχωρίζονται από το υπόλοιπο διάλυμα, που ονομάζεται υπερκείμενο.