Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 4050-1/8Z Rubber Buna-n 1/8 Inch Thick 6 x 36 In | AB4GWP 1XYP2

E JAMES & CO 4050-1/8Z Rubber Buna-n 1/8 ίντσας πάχος 6 x 36 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4GWP Μοντέλο: 4050-1/8ZCross Ref: 1XYP2
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
€20.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαστιχένια ταινία
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο50A
επιμήκυνση300%
φινίρισμαΛείος
Μήκος36 "
ΥλικόΚαουτσούκ Buna-N / Nitrile
Μέγιστη. Θερμ.220 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-30 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό1000 psi
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικός βαθμός
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6647
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ4008210000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
E JAMES & CO 4050-1 / 32XTAPE Rubber Buna-n 1/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KHP 1TXN9 4050-1 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 32 "2"€4.44
E JAMES & CO 4050-1 / 16XTAPE Rubber Buna-n 1/16 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB3KHQ 1TXP1 4050-1 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 16 "2"€12.55
E JAMES & CO 4050-3 / 32XTAPE Rubber Buna-n 3/32 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KHR 1TXP2 4050-3 / 32ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 32 "2"€17.38
E JAMES & CO 4050-1 / 8XTAPE Rubber Buna-n 1/8 ίντσες Πάχος 2 x 36 In | AB3KHT 1TXP3 4050-1 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 8 "2"€15.28
E JAMES & CO 4050-3 / 16XTAPE Rubber Buna-n 3/16 ίντσα πάχος 2 x 36 In | AB3KHU 1TXP4 4050-3 / 16ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 16 "2"€21.96
E JAMES & CO 4050-1/4XTAPE Λαστιχένια λωρίδα, Buna-n, 1/4 "x 2" x 36 "| AB3KHV 1TXP5 4050-1 / 4ΧTAPEΣυγκολλητικός1 / 4 "2"€26.50
E JAMES & CO 4050-3 / 8XTAPE Rubber Buna-n 3/8 ίντσες πάχος 2 x 36 In | AB3KHW 1TXP6 4050-3 / 8ΧTAPEΣυγκολλητικός3 / 8 "2"€31.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 4050-1/8Z Rubber Buna-n 1/8 ίντσας πάχος 6 x 36 ίντσες
€20.13 /μονάδα