WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Κόκκινο 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRH 48Z462

WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Red 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2DRH Μοντέλο: 546Cross Ref: 48Z462

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€353.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπλέκτη αποστράγγισης
Αντιολισθητική επιφάνειαΟχι
ΑντιδιαστολήΝαι
ΑντιμικροβιακόΟχι
Υλικό υποστήριξηςVinyl
Ανθεκτικό στα υγρά φρένωνΝαι
ΧρώμαΚόκκινο με κίτρινο περίγραμμα
Τρύπες αποστράγγισης ανά τετραγωνικό. Φορτ148.0
ΑκρεςΚαταπληκτικός
Πυρίμαχο / επιβραδυντικό πυρκαγιάςΔεν είναι ανθεκτικό στη φωτιά ή επιβραδυντικό
Μήκος3 '6 "
Υλικό ράμπας ματΧωρίς ράμπα
Ματ Σχήμαορθογώνιο παραλληλόγραμμο
Ματ μοτίβο επιφάνειαςΛείος
Σχήμα οπών αποστράγγισηςΟκτάγωνο
Μέγεθος οπών αποστράγγισης0.660 "dia.
Υλικό επιφάνειαςVinyl
Πάχος5 / 8 "
Χρηματοκιβώτιο συγκόλλησηςΟχι
Πλάτος2 '3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.49
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Green Green 2 Feet 3 Inch x 2 Feet 6 Inch | AJ2DRF 48Z460 546Πράσινο με κίτρινο περίγραμμα2 '6 "€219.16
WEARWELL 546 Χαλί αποστράγγισης Interlock Κόκκινο 2 πόδια 3 ίντσες x 2 πόδια 6 ίντσες | AJ2DRG 48Z461 546Κόκκινο με κίτρινο περίγραμμα2 '6 "€219.16
WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Green Green 2 Feet 3 Inch x 3 Feet 6 Inch | AJ2DRJ 48Z463 546Πράσινο με κίτρινο περίγραμμα3 '6 "€353.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEARWELL 546 Interlock Drainage Mat Red 2 πόδια 3 ίντσες x 3 πόδια 6 ίντσες
€353.98 /μονάδα