WATTS SS009M3-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 3/4 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CA4CHZ 0062968

WATTS SS009M3-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, μέγεθος 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι

Είδος: CA4CHZ Μοντέλο: SS009M3-QT 3/4Σταυρός: 0062968
€3,637.20 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωμένος Τύπος. Συνέλευση ζώνης
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση12.1 Μπαρ
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράSS009
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Υλικό καθίσματοςΚατασκευασμένο πλαστικό
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΒαλβίδα στο αξεσουάρ
Τύπος βαλβίδαςΒαλβίδα στροφών τέταρτης στροφής

Λεπτομέρειες:

Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΥλικό καθίσματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
WATTS 1/2 SS009M3QT Αποτροπή ροής ζώνης μειωμένης πίεσης | AB2BHF 1KYE6 1/2 SS009M3QT-180 βαθμοί F-----€3,098.97
WATTS SS009-QT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB3ENN 0062962 SS009-QT 11"180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά1"Ανοξείδωτο ατσάλιΕργαλειοθήκη€3,845.81
RFQ
WATTS SS009M3-QT Βαλβίδα απενεργοποίησης 1/2 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB3ENT 0062967 SS009M3-QT 1/21 / 2 "180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά1 / 2 "Κατασκευασμένο πλαστικόΕργαλειοθήκη€3,397.49
RFQ
WATTS SS009-QT-S Βαλβίδα απενεργοποίησης 1 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB3ENU 0062977 SS009-QT-S 11"180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά1"Ανοξείδωτο ατσάλιΕργαλειοθήκη€5,136.16
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S Βαλβίδα απενεργοποίησης 1/2 τετάρτου, εν σειρά, μέγεθος 1/2 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB3ENW 0062988 SS009M3-QT-S 1/21 / 2 "180 μοίρες φά175 PSI33 μοίρες φά1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΕργαλειοθήκη€3,721.54
RFQ
WATTS SS009M3-QT-S 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, εν σειρά, μέγεθος 3/4 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB3ENX 0062989 SS009M3-QT-S 3/43 / 4 "180 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΒαλβίδα στο αξεσουάρ€4,064.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SS009M3-QT 3/4 Συγκρότημα ζώνης μειωμένης πίεσης, Inline, μέγεθος 3/4 ιντσών, ανοξείδωτο ατσάλι
€3,637.20 /μονάδα