Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

WATTS PX690004-10 Περιστρεφόμενη συμπίεση, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες | AA2AJZ 10A288

WATTS PX690004-10 81005172 Περιστρεφόμενη συμπίεση, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2AJZ Μοντέλο: PX690004-10Σταυρός Ref: 10A288 / 81005172
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Πέμπτη, Μάιος 29

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€335.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας συμπίεσης PEX
ΕφαρμογήΜη Πόσιμο Νερό
Βασικό υλικό τοποθέτησης σωλήνωνΜέταλλο
Βασικό σχήμα τοποθέτησης σωλήνωνΠροσαρμογέας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος, ανοξείδωτος χάλυβας
Τύπος σύνδεσηςPex x Περιστρεφόμενο BSP
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςορείχαλκος, ορείχαλκος, ανοξείδωτος χάλυβας
Προσαρμογή Τύπος σύνδεσης πλευράς ΑΣυμπίεση
Τοποθέτηση πλευράς Β Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Τύπος τοποθέτησηςConnector
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΆρθρωση συμπίεσης
Μέσα Dia.3 / 4 "
Υλικα Ορείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6.89 Μπαρ
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Αρ. ΣειράΕξαρτήματα συμπίεσης SST20
Ελάχ. Θερμ.9999 ° F
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΣτροφέας
Εκτός Dia.3 / 4 "
Μέγεθος Pex3 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Ειδικό σχήμα προσαρμογήςΠροσαρμογέας
Ειδικό σχήμα τοποθέτησης σωλήναΠροσαρμογέας
Θερμ. Εύρος+ 32 ° F έως + 180 ° F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέσα Dia.Μέγεθος PexPkg. Ποσ.Τιμή
WATTS PX690003-10 Περιστρεφόμενη συμπίεση, Μέγεθος εισόδου 5/8 ίντσες | AA2AJY 10A287 PX690003-105 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "10€225.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS PX690004-10 81005172 Περιστρεφόμενη συμπίεση, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες
€335.32 /πακέτο