Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN45BU-070-M1 1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 1 ίντσας | BP3RAJ 0125313

WATTS LFN45BU-070-M1 1 βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3RAJ Μοντέλο: LFN45BU-070-M1 1Σταυρός: 0125313

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€278.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα μείωσης πίεσης νερού
Ρυθμιζόμενη σειρά PSI25 έως 75 Psi
Ρυθμιζόμενο εύρος μειωμένης πίεσης25 έως 75 psi
Υλικό σώματοςΧωρίς μόλυβδο χαλκό κράμα πυριτίου
Υλικό δίσκουελαστομερές
Σύνδεση εισόδουΈνωση Ένωση
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΈνωση Ένωση
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.180 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση400 PSI
Αρ. ΣειράLFN45B
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος ρύθμισης πίεσης4.83 Μπαρ
ΣουρωτήριΝαι
ΣτυλΑρχικό
Τύπος νημάτωνNPT
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.305

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 1 ίντσας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΥλικό σώματοςΥλικό δίσκουΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΜέγεθος εξόδουΤύπος εξόδουΥλικό επένδυσηςΤιμή
WATTS 1 "LFN45BDU-EZ-M1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού 1 σωλήνας ίντσας | AG2PNQ 31XH95 1 "LFN45BDU-EZ-M1--------€339.28
WATTS LFN45BM1-U 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 1/2 ίντσας | BP2VUL 0009471 LFN45BM1-U 1/2LFN45BΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοEPDM33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο σύνθετο€214.73
WATTS LFN45BM1-US 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 3/4 ίντσας, Πυρίτιο χαλκού | BP2VUU 0009480 LFN45BM1-US 3/4LFN45BΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοελαστομερές33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΧαλκί€101.72
WATTS LFN45BM1-DU 1/2 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, Διπλή ένωση, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | BP3BCP 0009472 LFN45BM1-DU 1/2LFN45BΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 μοίρες φάΈνωση Ένωση1 / 2 "Ένωση Ένωση-€256.85
WATTS LFN45BM1 3/4 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 3/4 ίντσες | BP3BCR 0009477 LFN45BM1 3/4LFN45BΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοEPDM33 βαθμοί F-3 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΚατασκευασμένο πλαστικό€208.24
WATTS LFN45BM1-US Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, Union Solder, Μέγεθος 1/2 ίντσας | BP3QNM 0009473 LFN45BM1-ΗΠΑLFN45BΟρείχαλκοςΕνισχυμένο EPDM33 μοίρες φάΓυναίκα με σπείρωμα1 / 2 "Γυναίκα με σπείρωμα-€166.93
WATTS LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1 Βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, Διπλή ένωση, 25 έως 75 Psi, Μέγεθος 1 ίντσας | BP3RAM 0125316 LFN45BDU-EZ-PEXXPEX-M1 1LFN45B-EZΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοελαστομερές33 μοίρες φάUnion Pex1"Union PexΚατασκευασμένο σύνθετο€285.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN45BU-070-M1 1 βαλβίδα μείωσης πίεσης νερού, 25 έως 75 Psi, μέγεθος 1 ίντσας
€278.73 /μονάδα