Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFN36M1 Βαλβίδα ανακούφισης κενού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ. | BP4QUA 0556030

WATTS LFN36M1 1/2 ανακουφιστική βαλβίδα κενού, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP4QUA Μοντέλο: LFN36M1 1/2Σταυρός: 0556030
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
€102.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης κενού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.250 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση15 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ανακούφισης κενού, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ελατηρίουΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS 1/2 LF N36 Βαλβίδα ανακούφισης κενού 1/2 ίντσα έως 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3 1/2 LF N36302 από ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "MNPT--1 / 2 "Έως 15 psi ατμός / έως 200 psi νερό€77.82
WATTS LFN36-M1-3/4" Βαλβίδα ανακούφισης κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγιστη θερμοκρασία 250 μοίρες F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα250 βαθμοί F-3 / 4 "0 έως 200 psi€80.82
Βαλβίδα ανακούφισης κενού WATTS N360-Z1, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 μοίρες. F Max. Θερμ. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Ορείχαλκος3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα250 μοίρες φά200 PSI3 / 4 "-€124.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFN36M1 1/2 ανακουφιστική βαλβίδα κενού, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ.
€102.50 /μονάδα