Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/2 LF N36 Βαλβίδα ανακούφισης κενού 1/2 ίντσα έως 200 Psi | AE3JEW 5DLZ3

WATTS Βαλβίδα ανακούφισης κενού 1/2 LF N36 1/2 ίντσας έως 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3JEW Μοντέλο: 1/2 LF N36Cross Ref: 5DLZ3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€77.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ανακούφισης κενού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουMNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουMNPT
συνολικό ύψος2"
Συνολικό μήκος2"
Εύρος πίεσηςΈως 15 psi ατμός / έως 200 psi νερό
Υλικό ελατηρίου302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481400000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ελατηρίουΥλικό σώματοςΜέγεθος εισόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΜέγεθος εξόδουΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS LFN36-M1-3/4" Βαλβίδα ανακούφισης κενού, Μέγεθος εισόδου 3/4 ίντσες, Μέγιστη θερμοκρασία 250 μοίρες F | AF9FCJ 29YL72 LFN36-M1-3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα250 βαθμοί F-3 / 4 "0 έως 200 psi€80.82
Βαλβίδα ανακούφισης κενού WATTS N360-Z1, είσοδος 3/4 ιντσών, 250 μοίρες. F Max. Θερμ. | BP3RAY 0138469 N360-Z1-Ορείχαλκος3 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα250 μοίρες φά200 PSI3 / 4 "-€124.80
WATTS LFN36M1 Βαλβίδα ανακούφισης κενού 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 250 μοίρες. F Max. Θερμ. | BP4QUA 0556030 LFN36M1 1/2-Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "Αρσενικό σπείρωμα250 μοίρες φά15 PSI--€102.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα ανακούφισης κενού 1/2 LF N36 1/2 ίντσας έως 200 Psi
€77.82 /μονάδα