Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC2KDQ 0792511

WATTS LFFBV 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC2KDQ Μοντέλο: LFFBV 2Σταυρός: 0792511
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
€620.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Cv360 gpm
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.350 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Ροπή500 ίντσες-λίβρες
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3505

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΡοπήΤιμή
WATTS LFFBV-TH 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή Tee1 / 2 "350 βαθμοί F1 / 2 "60 "- λίβρες.€72.11
WATTS LFFBV 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού1 1 / 4 "350 μοίρες φά1-1 / 4 "250 ίντσες-λίβρες€277.45
WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXQ 0792512 LFFBV-TC-TH 1/2ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή Tee1 / 2 "350 μοίρες φά1 / 2 "60 ίντσες-λίβρες€81.27
WATTS LFFBV 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού1 1 / 2 "350 μοίρες φά1-1 / 2 "320 ίντσες-λίβρες€355.15
WATTS LFFBV-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού1"350 μοίρες φά1"200 ίντσες-λίβρες€182.34
WATTS LFFBV-M 1/2 A Ball Valve, 2 1/2 έως 4 Inch Backflow Preventer, 1/2 Inch Μέγεθος | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---€97.88
WATTS LFFBV-M 3/4 WATTS LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFBV-M 3/4-------€122.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LFFBV 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€620.70 /μονάδα