Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U07845.031.0037 Socket Set Screw Oval 5/16-18X3/8, 100PK | AH3EZW 31KL29

GRAINGER U07845.031.0037 Socket Set Screw Oval 5/16-18X3/8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EZW Μοντέλο: U07845.031.0037Cross Ref: 31KL29

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμίστε τη βίδα
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.156 "
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 8 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΩοειδής
Σκληρότητα RockwellHRC45 έως HRC53
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος5 / 16-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2084
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)8.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U07845.031.0037 Socket Set Screw Oval 5/16-18X3/8, 100PK
€39.52 /πακέτο