Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LFFBV-TC-TH 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXQ 0792512

WATTS Σφαίρα LFFBV-TC-TH 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CB3JXQ Μοντέλο: LFFBV-TC-TH 1/2Σταυρός: 0792512

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€81.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΟρείχαλκος
Σώμα τελειώνειΧαλκί
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή Tee
Cv15 gpm
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.350 μοίρες φά
Αρ. ΣειράLFFBV
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςΠαρθένο PTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΑπόδειξη απόσβεσης κατώτατου φορτίου
Ροπή60 ίντσες-λίβρες
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουΠαρθένο PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2781

Λεπτομέρειες:

Σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολογημένοΥλικό μπάλαςΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγεθος εξόδουΡοπήΤιμή
WATTS LFFBV-TH 1/2 Ball Valve, 1/2 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXN 0792506 LFFBV-TH 1/2ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή Tee1 / 2 "350 βαθμοί F1 / 2 "60 "- λίβρες.€72.11
WATTS LFFBV 1 1/4 Ball Valve, 1 1/4 Inch Int, 350 Deg. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXP 0792509 LFFBV 1 1/4ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού1 1 / 4 "350 μοίρες φά1-1 / 4 "250 ίντσες-λίβρες€277.45
WATTS LFFBV 1 1/2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CB3JXR 0792510 LFFBV 1 1/2ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού1 1 / 2 "350 μοίρες φά1-1 / 2 "320 ίντσες-λίβρες€355.15
WATTS LFFBV-TH 1 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 1 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC2KDP 0792508 LFFBV-TH 1ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού1"350 μοίρες φά1"200 ίντσες-λίβρες€182.34
WATTS LFFBV 2 σφαιρική βαλβίδα, είσοδος 2 ιντσών, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi | CC2KDQ 0792511 LFFBV 2ΟχιΟρείχαλκοςΛαβή μοχλού2"350 μοίρες φά2"500 ίντσες-λίβρες€620.70
WATTS LFFBV-M 1/2 A Ball Valve, 2 1/2 έως 4 Inch Backflow Preventer, 1/2 Inch Μέγεθος | CC2KDU 0792524 LFFBV-M 1/2 A---1 / 2 "---€97.88
WATTS LFFBV-M 3/4 WATTS LFFBV-M 3/4 | CC2KDV 0792525 LFFBV-M 3/4-------€122.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Σφαίρα LFFBV-TC-TH 1/2, είσοδος 1/2 ίντσας, 350 μοίρες. F Max. Θερμ., 600 Psi
€81.27 /μονάδα